Soporte de material

Número de artículo: 3291
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Soporte de material

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3291
    EAN / GTIN 4017976032917
    Número del fabricante 3291
    Número L L90080 476

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Para cajas de plástico, cajas de chapa de acero, cestas de alambre, etc., de altura ajustable y móviles. Estructura en tubo y perfil de acero soldados, plataforma de estante de chapa de acero. Plataforma con borde de contacto unilateral, inclinable entre 15° y 30°, de altura infinitamente variable, giratoria y bloqueable, con amortiguación neumática de descenso. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 4 ruedas giratorias, bujes con rodamientos lisos, 2 de los cuales tienen frenos según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). 3290: 510 - 700 mm de altura ajustable 3291: 720 - 1070 mm de altura ajustable

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 150
    Longitud de la superficie útil (mm): 510
    Ancho de la superficie útil (mm): 410
    Ángulo de inclinación (grados): 0, 15, 30
    Altura ajustable desde-hasta (mm): 720-1070
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 75 x 25

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3