Ejecución:
desmontado
Descripción:
Estructura de tubo y perfil de acero, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Con 3 cajas de plástico: 1 pz. 600 x 400 x 145 mm, 2 pz. 600 x 400 x 220 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 50 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 405
Alturas de los pisos (mm): 197, 652, 1152
Capacidad portante del piso (kg): 50
Longitud total (mm): 821
Ancho total (mm): 455
Altura total (mm): 1282
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3