Carro auxiliar

Número de artículo: 32900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 32900
EAN / GTIN 4017976011356
Número del fabricante 32900
Número L L90080 828

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de tubo y perfil de acero, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 3 marcos abiertos, sin placa. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 50 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 405
Alturas de los pisos (mm): 197, 652, 1152
Capacidad portante del piso (kg): 50
Longitud total (mm): 821
Ancho total (mm): 455
Altura total (mm): 1178
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra