Descripción:
El micrómetro de profundidad Digimatic con insertos de varillas intercambiables le ofrece las siguientes ventajas: Los insertos de varillas intercambiables de Ø 4 mm, con superficie de medición solapada, ofrecen un amplio rango de medición en pasos de 25 mm. El tope de trinquete del dispositivo de bloqueo garantiza una fuerza de medición constante
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 6
Valor del paso de dígitos: 209-918
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ⌀ 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
ABS / INC (INC CERO): Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: incluye caja, llave de ajuste nº 301.336, 04GAA274, llave Allen nº 202.863 , 1x batería SR-44.
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años