Micrómetro de profundidad digital, 0-300 mm, Digimatic

Número de artículo: 329-251-30
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
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 329-251-30
    EAN / GTIN 4946368695853
    Número del fabricante 329-251-30
    Número L L40010 11160

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro de profundidad Digimatic con insertos de varillas intercambiables le ofrece las siguientes ventajas: Los insertos de varillas intercambiables de Ø 4 mm, con superficie de medición solapada, ofrecen un amplio rango de medición en pasos de 25 mm. El tope de trinquete del dispositivo de bloqueo garantiza una fuerza de medición constante

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 0 - 300
    Incremento de dígitos: 0,001 mm
    Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ⌀ 18 mm
    Fuerza de medición: 5-10
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, llave nº 301.336, 04GAA274, llave hexagonal nº 202.863, 1x batería SR-44
    Alimentación: 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra