Llave dinamométrica TORCOFIX Z 16 5-25 Nm

Número de artículo: 3288293
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Par máximo 25 Nm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3288293
EAN / GTIN 4010886965627
Número del fabricante 3288293
Número L L60160 6190

Descripción

Descripción:

  • Aplicación:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 N·m / 3,7 - 18 lbf·ft
  • Llave dinamométrica ajustable, de liberación y robusta para tubos con acopl de espiga para la industria y el artesanado
  • Modelo:
  • Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de /- 3 % y por lo tanto más preciso que el /- 4 % requerido por la norma
  • Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Para el ajuste controlado de la mano derecha e izquierda (herramienta de cambio de dirección)
  • Porta clavijas Ø 16 mm
  • Paso de calibración de trabajo: 32 mm (Ø 16 mm)
  • Robusta construcción de acero tubular con revestimiento de polvo mate y piezas de plástico de alta calidad
  • Nueva manija ergonómica, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano
  • Ayuda para el centrado de la mano claramente reconocible y tangible y ayuda para la calibración en el centro del mango
  • Escala doble N-m / lbf-ft con vernier (N-m), la ventana de visión ampliada protege contra la abrasión y la suciedad
  • Con escala de vernier para N-m escala principal para establecer valores de escala intermedios; ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala principal
  • Alineación vertical de la escala, ajuste del par de torsión por lo tanto adecuado para usuarios zurdos y diestros
  • La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje)
  • Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y protegido contra la abrasión por ventanas de observación
  • El preciso mecanismo de salto genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par establecido
  • Incluye un seguro contra caídas, que evita que se caiga cuando se deja la herramienta

Característica:

  • Tamaño del actuador [métrico]: 16 mm
  • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Anchura del pick-up [mm]: 16 mm
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Campo de aplicación: Montaje
  • Montaje en serie
  • Fabricación
  • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 39 mm
  • Altura total [mm]: 39,8 mm
  • Longitud total [mm]: 266,5 mm
  • Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 32 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 204,5 mm
  • Material: Construcción tubular de acero
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • División de escala [lbf ft]: 1 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 1 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • División de escala: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo: Automoción
  • Industria
  • Construcción y vehículos comerciales
  • Militar
  • Energía
  • Ingeniería mecánica
  • Utilidad
  • Servicios
  • Agricultura
  • Petróleo y gas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra