Llave dinamométrica TORCOFIX FS sin escala

Número de artículo: 3288285
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3288285
EAN / GTIN 4010886965610
Número del fabricante 3288285

Descripción

Descripción:

  • Apriete controlado de tornillos en el rango de 40 - 200 Nm / 30 -150 lbf-ft
  • Llave dinamométrica para tubos fiable y robusta con ajuste fijo
  • Versiones con vaso SE 14x18
  • Para apriete controlado en sentido horario y antihorario (insertar herramienta)
  • . y apriete a izquierdas (cambiar herramienta de inserción para cambiar de sentido)
  • Mecanismo de desbloqueo probado y robusto
  • Diseño fino
  • Nueva empuñadura ergonómica
  • Capuchón de bloqueo a prueba de manipulaciones en el extremo de la empuñadura
  • Calibre de fábrica: 25 mm (14x18 mm)
  • Sólo se puede utilizar con herramientas de inserción con calibre normalizado - de lo contrario pueden producirse desplazamientos de valor
  • En función del uso de la herramienta, se puede utilizar tanto hacia delante (p. ej. llave fija de inserción) como hacia atrás (p. ej. llave de inserción). (p. ej. llave fija) o hacia un lado (p. ej. carraca reversible y llave de vaso)
  • Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma
  • Incl. Certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, especifique el valor Nm / lbf-ft al realizar el pedido (precio a consultar)
  • Opcional: herramienta 2en1 de ajuste y bloqueo TF-EFS (código:3254933)

Característica:

  • 1000 V aislado: No
  • Soporte de accionamiento, rectangular: 14 x 18 mm
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento/contenido: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: Desbloqueo de recorrido corto
  • Par de apriete máximo [lbf-ft: 150 lbf·ft
  • Par de apriete (máx.) [N-m]: 200 Nm
  • Par de apriete (mín.) [lbf-ft]: 30 lbf·ft
  • Par de apriete (mín.) [N-m]: 40 Nm
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf-ft]: 30 lbf·ft - 150 lbf·ft
  • Rango de par (mín./máx.) [N-m]: 40 Nm - 200 Nm
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Ajuste fijo: Sí
  • Anchura total [mm]: 33 mm
  • Longitud total [inch]: 410 mm
  • Longitud de calibración: 357 mm
  • Material: Construcción tubular de acero pintado, con soporte rectangular galvanizado
  • Peso neto [kg]: 0,75 kg
  • Precisión +/-: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Registro REACH disponible: No
  • Tipo de escala: Sin
  • Certificado VDE: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra