Herramientas abrasivas de diamante con aglomerado de resina sintética para el mecanizado de flancos 100 x 10 x 32 mm 5 - 4

Número de artículo: 328027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 328027
EAN / GTIN 9003173280270
Número del fabricante 328027

Descripción

Descripción:

Este producto de tirolita es adecuado tanto para la reparación como para la molienda de producción y le ofrece altos valores de eliminación en carburo. Estos se logran principalmente mediante una concentración reducida y un sistema de unión adaptado. Los discos de diamante están disponibles para todos los afiladores automáticos comunes en los diámetros 76 - 100 mm. Importante tener en cuenta: Los diámetros 76 - 80 mm se deben utilizar especialmente para los campos de dientes estrechos.

Característica:

  • Forma: 4B9 00345C LIJADORA
  • Tamaño del grano: 91
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 5 - 4
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 10 x 32 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • Gran capacidad abrasiva
  • Tamaño de grano optimizado
  • Para los dientes estrechos

Aplicación:

  • Para el mecanizado de bordes de piezas de trabajo hechas de carburo

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra