Descripción:
Aplicación:
Apriete controlado de los tornillos en el rango de 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf-ft
Llave dinamométrica ajustable, de liberación y robusta para tubos con acopl de espiga para la industria y el artesanado
Modelo:
Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de +/- 3 % y por lo tanto más preciso que el +/- 4 % requerido por la norma
Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Para el ajuste controlado a derechas e izquierdas (herramienta de cambio de dirección)
Acople redondo en las versiones Ø 16 mm y Ø 22 mm
Distancia de calibración de fábrica: 32 mm (Ø 16 mm) o 56 mm (Ø 22 mm)
Robusta construcción de acero tubular con revestimiento de polvo mate y piezas de plástico de alta calidad.
Nueva mango ergonómico, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano
Ayuda para el centrado de la mano claramente reconocible y tangible y ayuda para la calibración en el centro del mango
Escala doble N·m / lbf-ft con escala micrométrica (N·m), la ventana de visión ampliada protege contra la abrasión y la suciedad
Con escala micromtrica para N·m ´(escala principal) para establecer valores de escala intermedios; ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala central
Alineación vertical de la escala, ajuste del par de torsión por lo tanto adecuado para usuarios zurdos y diestros
La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje)
Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y protegido contra la abrasión por ventanas de observación
El preciso mecanismo de salto genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par establecido
Incluye un seguro contra caídas, que evita que se caiga cuando se deja la herramienta.
Característica:
- Tamaño del actuador [métrico]: 22 mm
- Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Almacenamiento: Karton
- Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
- Anchura del pick-up [mm]: 22 mm
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 185 lbf ft - 630 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Mantenimiento y reparación
- Anchura total [mm]: 45 mm
- Altura total [mm]: 44 mm
- Longitud total [mm]: 1.355 mm
- Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 465 mm
- Longitud de calibración [mm]: 1276,8 mm
- Material: Construcción tubular de acero
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precisión: +/- 3 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Bloqueo de pasador
- División de escala: 10
- División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
- División de escala [Nm]: 10 Nm
- Tipo de escala: Doble
- Tamaño de puntada [métrico]: 56,0 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Ajuste fijo: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Industria
- Construcción y vehículos comerciales
- Militar
- Energía
- Maquinaria
- Utilidades
- Servicios
- Agricultura
- Petróleo y gas