TF-Z100 Torcofix Z 20-100 N.m

Número de artículo: 3278573
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3278573
    EAN / GTIN 4010886962435
    Número del fabricante 3278573
    Número L L60160 5722

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Apriete controlado de los tornillos en el rango de 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf-ft
    Llave dinamométrica ajustable, de liberación y robusta para tubos con acopl de espiga para la industria y el artesanado
    Modelo:
    Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de +/- 3 % y por lo tanto más preciso que el +/- 4 % requerido por la norma
    Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    Para el ajuste controlado a derechas e izquierdas (herramienta de cambio de dirección)
    Acople redondo en las versiones Ø 16 mm y Ø 22 mm
    Distancia de calibración de fábrica: 32 mm (Ø 16 mm) o 56 mm (Ø 22 mm)
    Robusta construcción de acero tubular con revestimiento de polvo mate y piezas de plástico de alta calidad.
    Nueva mango ergonómico, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano
    Ayuda para el centrado de la mano claramente reconocible y tangible y ayuda para la calibración en el centro del mango
    Escala doble N·m / lbf-ft con escala micrométrica (N·m), la ventana de visión ampliada protege contra la abrasión y la suciedad
    Con escala micromtrica para N·m ´(escala principal) para establecer valores de escala intermedios; ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala central
    Alineación vertical de la escala, ajuste del par de torsión por lo tanto adecuado para usuarios zurdos y diestros
    La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje)
    Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y protegido contra la abrasión por ventanas de observación
    El preciso mecanismo de salto genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par establecido
    Incluye un seguro contra caídas, que evita que se caiga cuando se deja la herramienta.

    Característica:

    • Tamaño del actuador [métrico]: 16 mm
    • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
    • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
    • Almacenamiento: Caja de plástico
    • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
    • Anchura del pick-up [mm]: 16 mm
    • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 15 lbf ft - 75 lbf ft
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Montaje en serie
      • Fabricación
      • Mantenimiento y reparación
    • Anchura total [mm]: 45 mm
    • Altura total [mm]: 45 mm
    • Longitud total [mm]: 390 mm
    • Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 32 mm
    • Longitud de calibración [mm]: 310,3 mm
    • Material: Construcción tubular de acero
    • Vernier Nm: 0,5 Nm
    • Precisión: +/- 3 %
    • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusible: Bloqueo de pasador
    • División de escala: 5
    • División de escala [lbf ft]: 5 lbf ft
    • División de escala [Nm]: 5 Nm
    • Tipo de escala: Doble
    • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Ajuste fijo: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automoción
      • Industria
      • Construcción y vehículos comerciales
      • Militar
      • Energía
      • Maquinaria
      • Utilidades
      • Servicios
      • Agricultura
      • Petróleo y gas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra