TF-SE100 Torcofix SE 20-100 N.m

Número de artículo: 3278522
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3278522
EAN / GTIN 4010886962381
Número del fabricante 3278522
Número L L60160 5703

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Apriete controlado de los tornillos en el rango de 20 - 400 N·m / 15 - 300 lbf-ft
Llave dinamométrica ajustable, de liberación y robusta para tubos con encaje cuadrado para la industria y el aresanado.
Modelo:
Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de +/- 3 % y por lo tanto más preciso que el +/- 4 % requerido por la norma
Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Para el ajuste controlado a derechas e izquierdas (cambiar la herramienta de inserción para cambiar de dirección)
Acople rectangular con ayuda de expulsión en las versiones 9x12 mm y 14x18 mm
Robusta construcción de acero tubular con revestimiento de polvo mate y piezas de plástico de alta calidad.
Nueva mango ergonómico, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano
Ayuda para el centrado de la mano claramente reconocible y tangible y ayuda para la calibración en el centro del mango
Escala doble N·m / lbf-ft con escala micrométrica (N·m), la ventana de visión ampliada protege contra la abrasión y la suciedad
Con escala micrométrica para N·m (escala principal) para establecer valores de escala intermedios; ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala central
Alineación vertical de la escala, ajuste del par de torsión por lo tanto adecuado para usuarios zurdos y diestros
La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje)
Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y protegido contra la abrasión por ventanas de observación,
El preciso mecanismo de salto genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par establecido
Incluye un seguro contra caídas, que evita que se caiga cuando se deja la herramienta.

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 44 mm
  • Altura total [mm]: 44 mm
  • Longitud total [mm]: 378 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 310,3 mm
  • Material: Construcción tubular de acero con piezas de plástico de alta calidad
  • Vernier Nm: 0,5 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Cierre de seguridad
  • División de escala: 5
  • División de escala [lbf ft]: 5 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Tamaño de puntada [métrico]: 17,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria
    • Construcción y vehículos comerciales
    • Militar
    • Energía
    • Maquinaria
    • Utilidades
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y gas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra