TF-K200 Torcofix K 40-200 N.m

Número de artículo: 3278387
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Par máximo 200 Nm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 3278387
EAN / GTIN 4010886962329
Número del fabricante 3278387
Número L L60160 5673
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Apriete controlado de los tornillos en el rango de 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf-ft
Llave dinamométrica tubular ajustable, de liberación y robusta con carraca integrada con accionamiento cuadrado para la industria y el artesanado
Modelo:
Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de +/- 3 % y por lo tanto más preciso que el +/- 4 % requerido por la norma
Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Para un ajuste controlado a derechase izquierdas (cambiar el cuadrado para cambiar de dirección)
Una cabeza de hongo de 1/2″ cuadrada con bola de retención. En 3/4″ con cuadradillo pasante con pasador de retención
Robusta construcción de acero tubular con revestimiento de polvo mate, con carraca galvanizado y piezas de plástica de alta calidad.
Nueva mango ergonómico, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano
Ayuda para el centrado de la mano claramente reconocible y tangible y ayuda para la calibración en el centro del mango
Escala doble N·m / lbf-ft con escala micrométrica (N·m), la ventana de visión ampliada protege contra la abrasión y la suciedad
Con escala micrométrica para N·m (escala principal) para establecer valores de escala intermedios; ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala central
Alineación vertical de la escala, ajuste del par de torsión por lo tanto adecuado para usuarios zurdos y diestros
La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje)
Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la báscula y también protegido contra la abrasión a través de ventanas de visualización,
El preciso mecanismo de salto genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par establecido
Incluye un seguro contra caídas, que evita que se caiga cuando se deja la herramienta.

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 22 mm
  • Tipo de accionamiento: Cabeza de seta
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Número de dientes: 48
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 52 mm
  • Altura total [mm]: 45 mm
  • Longitud total [mm]: 495 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 404,3 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 44,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 36 mm
  • Material: Construcción tubular de acero, piezas de plástico de alta calidad
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7,5 °
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
  • División de escala: 10
  • División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 10 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Consumidor
    • Energía
    • Maquinaria
    • Taller
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y gas
    • Utilidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra