Muelas de acabado fino y pulido 200 x 25 x 32 mm C 150 - BE15

Número de artículo: 32765
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Placa pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 32765
EAN / GTIN 9003170327657
Número del fabricante 32765
Número L L50140 1542

Descripción

Descripción:

La especificación elástica suave de este disco sigue óptimamente los contornos de la pieza de trabajo y no cambia la geometría de la superficie. Se puede utilizar para pulir, molienda fina, molienda de efecto, desbarbado, deslustrado y pelado, pero no es adecuado para rebabas grandes y altas capacidades de molienda.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 150
  • Vs /max: 20 m/s..
  • Idoneidad material: fundición, HSS, acero fino, carburo de tungsteno, acero
  • Especificación: C 150 - BE15
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 25 x 32 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Fácil elaboración de perfiles
  • Para perfiles rectos y poco profundos

Aplicación:

  • Para pulido, pulido fino, pulido de efecto, desbarbado, deslustrado y pelado en acero, HSS, acero fino, carburo y hierro fundido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra