Plato de arrastre directamente dentado, rectificado Giro a izquierda 21-40 mm

Número de artículo: 327472 21-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ intervalo de trabajo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ intervalo de trabajo 21 mm - 40 mm
⌀ círculo de sujeción A 20 mm
Longitud C 30 mm
⌀ puntas de centrado adecuadas D 12 mm
Tipo de producto Arrastrador frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 327472 21-40
EAN / GTIN 4067263558279
Número del fabricante 327472 21-40

Descripción

Ejecución:

Platos de arrastre de acero de herramientas de alta aleación, directamente dentados con geometría de dientes rectificados definida. De este modo, los radios de los bordes están definidos con precisión para una mayor vida útil y un agarre óptimo.

Idóneo para:

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.° 327455, 327465.

Nota:

Platos de arrastre compatibles con el antiguo sistema CoAE Röhm n.° 327601/7611/7641/7651.