Plato de arrastre directamente dentado, rectificado Giro a derecha 26-50 mm

Número de artículo: 327470 26-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ intervalo de trabajo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ intervalo de trabajo 26 mm - 50 mm
⌀ círculo de sujeción A 25 mm
Longitud C 30 mm
⌀ puntas de centrado adecuadas D 16 mm
Tipo de producto Arrastrador frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 327470 26-50
EAN / GTIN 4067263558217
Número del fabricante 327470 26-50

Descripción

Ejecución:

Platos de arrastre de acero de herramientas de alta aleación, directamente dentados con geometría de dientes rectificados definida. De este modo, los radios de los bordes están definidos con precisión para una mayor vida útil y un agarre óptimo.

Idóneo para:

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.° 327455, 327465.

Nota:

Platos de arrastre compatibles con el antiguo sistema CoAE Röhm n.° 327601/7611/7641/7651.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Plato de arrastre directamente dentado, rectificado Giro a derecha 26-50 mm

Plato de arrastre directamente dentado, rectificado Giro a derecha 26-50 mm

a petición
En stock
12 piezas en stock
110,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
110,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ intervalo de trabajo 26 ;50 26 ;50
⌀ puntas de centrado adecuadas D 16 16
Longitud C 30 30
⌀ círculo de sujeción A 25 25
Tipo de producto Arrastrador frontal Arrastrador frontal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra