Peso de prueba 327-15, Clase OIML F1, Valore nominale 20 kg, Botón, Acero inoxidable pulido

Número de artículo: 327-15
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
Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 327-15
EAN / GTIN 4045761004863
Número del fabricante 327-15

Descripción

Característica:

  • Clase OIML F1
  • Valore nominale 20 kg
  • Botón
  • Acero inoxidable pulido

Nota:

  • Recomendamos pedir una de las cajas listadas bajo ″Accesorios″.

    Nos gustaría señalar que cuando se envían pesas de clase E1, E2, F1 o F2 sin contenedores, pueden producirse daños en las pesas a pesar de un embalaje de envío adecuado. Los cambios de masa resultantes podrían superar los respectivos límites de error permitidos de estas clases de peso tan precisas
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra