MNC 508-254-38.1-279-12-5 Brocas Intercambiables de Gran Diámetro con Punta de Taladrar Central y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5XD

Número de artículo: 3260249
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie COMBICHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3260249
EAN / GTIN 7291075345865
Número del fabricante 3260249
Número L L24040 1318

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Longitud total (OAL) 14.816″ ,Longitud utilizable (LU) 10-1/4″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.098″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Equivalente en decimales: 2″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.968″
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOGT 120408-W
  • Longitud total (OAL): 14.816″
  • Voladizo (LPR): 11.9″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.67″
  • Longitud utilizable (LU): 10-1/4″

Productos adecuados

De la misma serie "COMBICHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra