CHAMRING 210-W38.1-09 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

Número de artículo: 3260164
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie CHAMRING
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3260164
    EAN / GTIN 7291075191943
    Número del fabricante 3260164
    Número L L24040 335

    Descripción

    Descripción:

    Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.862″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.827″ ,Shank Size (SS) 1-1/2″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.862″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.827″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XCGT 09...
    • Longitud del mango (LS): 2.67″
    • Shank Size (SS): 1-1/2″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CHAMRING" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra