DR18.0-054-25.4-06-3D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado: 3xD

Número de artículo: 3260050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DR-TWIST
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3260050
EAN / GTIN 7291075203936
Número del fabricante 3260050
Número L L24150 326

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 0.709″ ,Longitud total (OAL) 5.99″ ,Longitud utilizable (LU) 2.13″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.709″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.799″
  • Equivalente en decimales: 0.709″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Longitud funcional (LF): 2.969″
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMX 060304-DT
  • Longitud total (OAL): 5.99″
  • Voladizo (LPR): 2.99″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 2.13″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra