Peso de prueba 326-07, Clase OIML F1, Valore nominale 100 g, Eco-forma, Acero inoxidable pulido

Número de artículo: 326-07
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
Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 326-07
EAN / GTIN 4045761223684
Número del fabricante 326-07
Número L L40250 364

Descripción

Descripción:

F1, 100 g, Pesas individuales, de forma ECO y de botón, acero inoxidable pulido

Nota:

Recomendamos pedir una de las cajas listadas bajo ″Accesorios″.

Nos gustaría señalar que cuando se envían pesas de clase E1, E2, F1 o F2 sin contenedores, pueden producirse daños en las pesas a pesar de un embalaje de envío adecuado. Los cambios de masa resultantes podrían superar los respectivos límites de error permitidos de estas clases de peso tan precisas.