Ejecución:
Material principal
50% algodón, 50% poliéster, sarga rota, 180 g/m²
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa y bolsillo para bolígrafo, Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillo en el pecho con anilla D
Detalles
Secciones de los hombros en color de contraste
Yugo en la espalda
Etiquetas externas
Cuello camisero
Botones metálicos recubiertos de goma
Funcionalidad
Corte casual
Acabado
Terminación de las mangas ajustable con botones a presión
Reflex
Cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo y mangas
Cierre frontal
Cierre frontal con botones a presión
Descripción:
- Camisa de trabajo en un color muy visible con colores de contraste en las mangas, a lo largo del dobladillo y en el cuello para minimizar la suciedad
- Esta camisa de corte informal cuenta con suaves transferencias reflectantes para una mayor visibilidad y dos bolsillos en el pecho, uno con cremallera y otro con solapa
- También tiene un bolsillo para bolígrafo con apertura oculta y una lengüeta de anilla en D
Norma:
- EN ISO 20471
- EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
- Combination Certification B ->L