Caja de chapa vacía para el DREMOMETER A-F

Número de artículo: 3254909
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 3254909
    EAN / GTIN 4010886976289
    Número del fabricante 3254909

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Embalaje estándar de los juegos de llaves de torsión de la serie DREMOMETER A-F
    Robusto y estable, óptimo para el almacenamiento y el transporte
    Modelo:
    Con barras de metal integradas y nidos para accesorios
    Bisagras de metal, cierres y asa de transporte
    GEDORE azul con recubrimiento en polvo
    Suministro:
    Caja de chapa, vacía
    Entrega en una caja de cartón duro estable

    Característica:

    • 1000 V aislado: No
    • Color: GEDORE azul
    • Material: chapa de acero
    • Peso neto [kg]: 5,1 kg
    • Registro REACH disponible: No
    • Certificado VDE: No

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra