Discos de corte para acero inoxidable 75 x 2 x 10

Número de artículo: 325219
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 325219
EAN / GTIN 9003173252192
Número del fabricante 325219
Número L L50200 82

Descripción

Descripción:

El disco de corte PREMIUM para el lijadora recta es la herramienta que siempre has estado buscando. Con una pureza química particularmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar láminas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido de acero fino. Es particularmente impresionante en lugares que son particularmente difíciles de acceder. Está diseñado para durar mucho tiempo mientras entrega excelentes resultados de corte. Prepárate para llevar tus proyectos al siguiente nivel con este disco de corte.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A46R-BFXA
  • Dimensión (D x D x H): 75 x 2 x 10 mm
  • Diámetro: 75 mm
  • Grosor: 2 mm
  • Agujero: 10 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y reducción de la resistencia a la fatiga y, por lo tanto, conduce a los mejores resultados en acero fino
  • Los discos especialmente finos y de grano fino permiten tiempos de separación cortos y un trabajo sin fatiga
  • Ideal para trabajar en áreas de difícil acceso
  • Convencen con su larga vida útil, manejo simple y preciso

Aplicación:

  • Para procesar diferentes calidades de acero inoxidable
  • Para cortar láminas de pared delgada, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra