Discos de corte para acero inoxidable 50 x 2 x 6

Número de artículo: 323970
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 323970
    EAN / GTIN 9003173239704
    Número del fabricante 323970
    Número L L50230 1

    Descripción

    Descripción:

    El disco de corte PREMIUM para el lijadora recta es la herramienta que siempre has estado buscando. Con una pureza química particularmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar láminas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido de acero fino. Es particularmente impresionante en lugares que son particularmente difíciles de acceder. Está diseñado para durar mucho tiempo mientras entrega excelentes resultados de corte. Prepárate para llevar tus proyectos al siguiente nivel con este disco de corte.

    Característica:

    • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
    • Tamaño del grano: 60
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneidad material: Acero fino
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: A46R-BFXA
    • Dimensión (D x D x H): 50 x 2 x 6 mm
    • Diámetro: 50 mm
    • Grosor: 2 mm
    • Agujero: 6 mm
    • Herramienta para: Lijadora recta

    Ventaja:

    • La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y reducción de la resistencia a la fatiga y, por lo tanto, conduce a los mejores resultados en acero fino
    • Los discos especialmente finos y de grano fino permiten tiempos de separación cortos y un trabajo sin fatiga
    • Ideal para trabajar en áreas de difícil acceso
    • Convencen con su larga vida útil, manejo simple y preciso

    Aplicación:

    • Para procesar diferentes calidades de acero inoxidable
    • Para cortar láminas de pared delgada, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra