Camisa Multinorma L

Número de artículo: 323915173389L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis gelb / marineblau
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 323915173389L
EAN / GTIN 7330509730263
Número del fabricante 323915173389L
Número L L00980 4125

Descripción

Ejecución:


Material principal
50% modacrílico, 32% algodón, 10% aramida, 5% poliamida, 3% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 200 g/cm²

Detalles
Broches de presión de plástico
Cuello de la camiseta
Etiquetas de certificación externas

Reflex
Cinta reflectante impresa, Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho

Funcionalidad
Sin metal

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa y botones a presión ocultos, un bolsillo con abertura para bolígrafo

Acabado
Final de manga ajustable con botones a presión ocultos de plástico

Descripción:

  • Camisa ignífuga y no metálica multinorma en hi-vis Clase 2 y Clase 3
  • La camisa está confeccionada con un tejido que garantiza un ajuste muy cómodo y facilidad de movimiento
  • Certificada según EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, XS-S Clase 2, M-> Clase 3, IEC 61482-2, Clase 1
  • ATPV 8,5, cal/ cm²

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra