{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | 3 | |
⌀ exterior D | 24,1 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ metal duro H | 11 mm | |
Longitud de superficie L1 | 38 mm | |
Distancia entre superficie y punta b | 3 mm | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 323800 3 | |
EAN / GTIN | 4045197296733 | |
Número del fabricante | 323800 3 |