Punta de centrado fija de MDI 60° con rosca de expulsión, Máximo ⌀ / cono Morse: 40/4

Número de artículo: 323210 40/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máximo ⌀ / cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse 4
Longitud de cabeza L 72,5 mm
⌀ exterior D 40 mm
⌀ d 25 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,001 mm
Rosca M M36 × 1,5
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 323210 40/4
EAN / GTIN 4045197882646
Número del fabricante 323210 40/4

Descripción

Ejecución:

  • Punta de MDI de alta precisión. Construcción de MD de unión positiva para una óptima estabilidad y resistencia a la rotura; en consecuencia, no se requieren dispositivos de seguridad adicionales.
  • Ángulo de punta 60°.
  • Alta calidad de la superficie en el mango para un asiento óptimo.
  • Herramienta completa templada y rectificada.
  • Con puntas de metal duro para aplicaciones con un elevado desgaste.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para el mecanizado de rectificado de componentes de alta precisión.

Partes opcionales:

Tuerca de extracción n.º 323230.

Nota:

Pedir tuerca de extracción por separado. Dimensiones geométricas según DIN 806 E.