Punta de centrado fija de MDI 60° 50/3

Número de artículo: 323200 50/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máximo ⌀ / cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cono Morse 3
    Longitud de cabeza L 44 mm
    ⌀ exterior D 50 mm
    ⌀ d 35 mm
    Fallo de concentricidad máximo 0,001 mm
    Tipo de producto Punta de centrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 323200 50/3
    EAN / GTIN 4045197947697
    Número del fabricante 323200 50/3

    Descripción

    Ejecución:

    • Punta de MDI de alta precisión. Construcción de MD de unión positiva para una óptima estabilidad y resistencia a la rotura; en consecuencia, no se requieren dispositivos de seguridad adicionales.
    • Ángulo de punta 60°.
    • Alta calidad de la superficie en el mango para un asiento óptimo.
    • Herramienta completa templada y rectificada.
    • Con puntas de metal duro para aplicaciones con un elevado desgaste.

    Descripción:

    Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
    La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

    Aplicación:

    Para el mecanizado de rectificado de componentes de alta precisión.

    Partes opcionales:

    Tuerca de extracción n.º 323230.

    Nota:

    Pedir tuerca de extracción por separado. Dimensiones geométricas según DIN 806 E.