Camisa Multinorma M

Número de artículo: 322915178933M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color marineblau / high vis gelb
    Tamaño unisex M
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 322915178933M
    EAN / GTIN 7330509730119
    Número del fabricante 322915178933M

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    50% modacrílico, 32% algodón, 10% aramida, 5% poliamida, 3% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 200 g/cm²

    Detalles
    Broches de presión de plástico
    Cuello de la camiseta
    Etiquetas de certificación externas

    Reflex
    Cinta reflectante impresa, Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho

    Funcionalidad
    Sin metal

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con solapa y botones a presión ocultos, un bolsillo con abertura para bolígrafo

    Acabado
    Final de manga ajustable con botones a presión ocultos de plástico

    Descripción:

    • Camisa de trabajo ignífuga y no metálica de primera calidad con excepcionales propiedades protectoras
    • La camisa está confeccionada con un tejido que garantiza un ajuste muy cómodo y facilidad de movimiento
    • Los reflectores segmentados garantizan que serás visible cuando sea necesario
    • Certificada según EN 1149-5,EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, Clase 1, IEC 61482-2, Clase 1
    • ATPV: 8,1cal/cm²

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 8,1 cal/cm²
    • ELIM - 6,3 cal/cm²

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra