Camisa flameada M

Número de artículo: 322715158900M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color marineblau
Tamaño unisex M
Tipo de producto Camisa de protección contra las llamas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 322715158900M
EAN / GTIN 7330509434567
Número del fabricante 322715158900M
Número L L00980 138

Descripción

Ejecución:


Material principal
54% modacrílico, 44% algodón, 2% antiestático, sarga, ignífugo, antiestático, 180 g/m²

Bolsillos
Bolsillos de pecho con solapa y cierre de botón

Detalles
Cuello camisero
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Terminación de manga ajustable con botones metálicos ocultos

Cierre delantero
Tapa delantera con botones metálicos ocultos

Descripción:

  • Camisa ignífuga con cierre oculto y dos bolsillos en el pecho con solapa
  • La camisa es ligera y cómoda de llevar, especialmente en entornos de trabajo expuestos
  • Certificada según EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: IEC 61482-2, clase 1: EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra