Pieza de conexión exterior hexagonal 3/8 ″ exterior cuadrado 3/8 ″ L.38 mm

Número de artículo: 32210001
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
Tipo de producto Vástago de unión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 32210001
EAN / GTIN 4018754017126
Número del fabricante 32210001
Número L L60010 325

Descripción

Descripción:

  • Con accionamiento hexagonal externo
  • Para destornillador de impacto Núm. 4030

Característica:

  • Hexágono exterior [pulg.): 3/8
  • Cuadrado exterior [pulg.]: 3/8 ″
  • Altura mm (h): 12 mm
  • Longitud [mm): 38 mm
  • No.: 4035
  • Peso: 34 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop