Punto rotativo con indicador de la presión digital y punta alargada 5

Número de artículo: 321720 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 55
  • Suministro de energía: energy-harvesting

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM5
Clase de protección IP IP 55
Suministro de energía energy-harvesting
⌀ de carcasa 96 mm
Longitud útil B 179 mm
máximo ⌀ de punta 60° A 50 mm
máximo ⌀ de punta 40° A 18 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,005 mm
Longitud de punta C 64 mm
Para peso de la pieza de trabajo 900 kg
Fuerza de sujeción axial máxima 1.270 daN
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 321720 5
EAN / GTIN 4062406127527
Número del fabricante 321720 5

Descripción

Ejecución:

  • La presión de sujeción generada se puede leer directamente en el cuerpo de base por medio de la representación analógica o digital.
  • La punta alargada está sustentada por un paquete de resorte de disco con un recorrido elástico de aprox. 3,7 mm analógico y 2,6 mm o 2,8 mm digital.
  • Tipo de construcción corto, estable, con eje guiado longitudinalmente, punta alargada templada en toda su sección y rectificada con precisión.
  • Exactitud máxima gracias al rodamiento de precisión.
  • Con rosca de expulsión y tuerca de extracción.
  • Con obturación especial frente a la suciedad y el líquido refrigerante, no necesita mantenimiento gracias a la lubricación permanente.

Con punta alargada, ángulo de punta 60°/40°.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Función:

IP55: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Aplicación:

Para todos aquellos casos en los que la presión de sujeción se haya de mantener dentro de unos límites determinados, a fin de no deformar la pieza de trabajo aunque se sujete de forma segura con una presión suficiente.
  • Como contrapunto para arrastradores frontales hidromecánicos327451327541, ya que los arrastradores se comprimen siempre contra la pieza de trabajo.
  • En piezas de trabajo que se expanden considerablemente debido al calor generado por el arranque de viruta.
  • Para la sujeción de piezas de trabajo largas y delgadas, a fin de evitar que se doblen.
  • Para la sujeción de piezas pesadas, en las que se ha de controlar la presión de sujeción.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra