Discos de corte para metales no férricos 178 x 2,5

Número de artículo: 32141
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 32141
    EAN / GTIN 9003170321419
    Número del fabricante 32141
    Número L L50140 107

    Descripción

    Descripción:

    El disco de corte PREMIUM para el lijadora angular es una herramienta de alto rendimiento que hace que cortar metales no ferrosos sea muy fácil. Ha sido especialmente desarrollado para materiales como el aluminio y permite un corte suave, profesional con el mínimo esfuerzo. Las nuevas especificaciones evitan la lubricación y el embotamiento debido a la abrasión del material, lo que lo hace particularmente duradero y con un rendimiento constante.

    Característica:

    • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
    • Tamaño del grano: 30
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneidad material: Metales no ferrosos
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: A 30 N- BFX A
    • Dimensión (D x D x H): 178 x 2,5 x 22,23 mm
    • Diámetro: 178 mm
    • Grosor: 2,5 mm
    • Agujero: 22,23 mm
    • Herramienta para: Lijadora angular

    Ventaja:

    • Las nuevas especificaciones evitan que el disco se lubrique y empañe
    • La especificación y el método de fabricación permiten tiempos de separación más cortos

    Aplicación:

    • Para el mecanizado de diversos tipos de metales no ferrosos, tales como aluminio, bronce de aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, Bronce, latón, níquel plata y Titan

    Recomendación:

    • 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
    • 2,0 a 3,0 mm para mayor durabilidad/duración/vida útil y estabilidad

    Características especiales:
    • Perfecto para cortar metales no ferrosos
    • Corte excepcional
    • Vida de servicio extremadamente larga

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra