Punto rotativo amortiguado contra los golpes 5

Número de artículo: 321405 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM5
⌀ de carcasa D 92 mm
Longitud útil B 146 mm
máximo ⌀ de punta A 40 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,005 mm
Velocidad de giro máxima 3.500 min-1
Para peso de la pieza de trabajo 1.000 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 321405 5
EAN / GTIN 4045197720962
Número del fabricante 321405 5

Descripción

Ejecución:

  • Ángulo de punta 60°.
  • Suspensión elástica de la punta rotatoria para compensar la presión y la longitud,con amortiguación de impactos.
  • Punta rotatoria de acero para herramientas completamente templado, rectificada exactamente en disposición de cojinetes.
  • Rodamiento de precisión con lubricación permanente.
  • El anillo retén impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.
  • Ejecución extremadamente rígida con alojamiento adicional del vástago.
  • Herramienta completa templada y rectificada.

Modelo de precisión.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

  • Para la amortiguación de cargas a modo de impacto.
  • Para la compensación de extensiones longitudinales.
  • Adecuada para el uso con arrastrador frontal.