Escalera telescópica de 4 tramos con travesaño 4x5 peldaños

Número de artículo: 32123
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 4×5
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Identificación y clasificación

Número de artículo 32123
Copiar
EAN / GTIN 4031405321236
Copiar
Número del fabricante 032123
Copiar
Número L L90110 596
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera telescópica de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • Conexión de alta resistencia rung / spar
  • Puede ser utilizado como una escalera de pie y aterrizaje
  • Escalera
  • Plegable en el medio mediante el bloqueo automático de bisagras de acero
  • Ambas partes externas pueden ser telescópicas de peldaño a peldaño
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 370 mm
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal
  • Nota: Según TRBS 2121 Parte 2, se requiere un accesorio adecuado para trabajar en esta escalera

Característica:

  • Altura de trabajo max.: 6400 mm
  • Min. Altura de trabajo: 4200 mm
  • Anchura externa: 370 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Longitud del conductor como conductor de aterrizaje: 5300 mm
  • Longitud del conductor como conductor de aterrizaje (min.): 3100 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder: 2550 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder (min.): 1530 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: peldaños de 4x5
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 900 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí