Escalera telescópica de 4 tramos con peldaños transversales 4x4

Número de artículo: 32122
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 32122
EAN / GTIN 4031405321229
Número del fabricante 032122
Número L L90110 396

Descripción

Descripción:

  • Escalera telescópica de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • Conexión de alta resistencia rung / spar
  • Puede ser utilizado como una escalera de pie y aterrizaje
  • Escalera
  • Plegable en el medio mediante el bloqueo automático de bisagras de acero
  • Ambas partes externas pueden ser telescópicas de peldaño a peldaño
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 370 mm
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal
  • Nota: Según TRBS 2121 Parte 2, se requiere un accesorio adecuado para trabajar en esta escalera

Característica:

  • Altura de trabajo max.: 5300 mm
  • Min. Altura de trabajo: 3600 mm
  • Anchura externa: 370 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Longitud del conductor como conductor de aterrizaje: 4200 mm
  • Longitud del conductor como conductor de aterrizaje (min.): 2500 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder: 2000 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder (min.): 1280 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: peldaños 4x4
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 800 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra