Llaves acodadas Safety con cabeza esférica; juego en práctico soporte de plástico; tamaños 1,5 a 6 mm, para tornillos con hexágono interior, vástago moleteado, firme agarre en entornos húmedos o grasientos, aleación especial

Número de artículo: 3212.LH-6 CN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3212.LH-6 CN
EAN / GTIN 7610733271702
Número del fabricante PB 3212.LH-6 CN
Número L L60060 2899

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas Safety con cabeza esférica; juego en práctico soporte de plástico; tamaños 1,5 a 6 mm
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Vástago moleteado, firme agarre en entornos húmedos o grasientos
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
  • Vaso hexagonal (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra