• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puntos rotativos modelo de precisión Ángulo de punta 60° / 30° 3

Número de artículo: 321100 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse MK3
⌀ de carcasa D 32,5 mm
Longitud útil B 50 mm
máximo ⌀ de punta 60° A 10 mm
máximo ⌀ de punta 30° A 28 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,003 mm
Para peso de la pieza de trabajo 280 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 321100 3
EAN / GTIN 2050002064553
Número del fabricante TOP52GR42,0

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa extremadamente delgada y precisión de concentricidad elevada.
  • Mediante la aguja y el cojinete axial de precisión se alcanza una desviación máxima de 0,003 mm en ⌀ de carcasa muy pequeños.
  • El cono y las partes oblicuas son de acero para cojinetes templado (61−63 Rockwell).

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para trabajos de rectificado y torneado en los cuales es necesario ⌀ de cabeza pequeño y una precisión elevada.