Punto rotativo para inserto intercambiable, Tipo: 20

Número de artículo: 320615 20
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ⌀ mango 20 mm
⌀ de carcasa D 40 mm
⌀ del mango D1 12 mm
⌀ d 20 mm
Para peso de la pieza de trabajo 200 kg
Longitud total L 90 mm
Longitud útil L1 41 mm
Recorrido de muelle 2,4 mm
Velocidad de giro máxima 4.000 min-1
Fallo de concentricidad 0,01 mm
Adecuado para el código de color K12
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320615 20
EAN / GTIN 4045197773623
Número del fabricante 320615 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Versión con suspensión elástica para la compensación de longitud axial durante el mecanizado.
  • Completamente templado y rectificado. Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.
Mango cilíndrico para sujeción en soportes de barras de mandrinar, soportes para pinzas portapiezas o conos de sujeción de expansión hidráulica; para el alojamiento en el segundo revólver.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Flexibilidad de uso gracias a los insertos intercambiables. Uso universal en revólver y contrahusillo en máquinas CNC.

Volumen de suministro:

Incluye horquilla d extracción para soltar los insertos.

Partes opcionales:

Insertos intercambiables n.° 320625.