Soporte de torneado de apriete derecha 63/16HP mm

Número de artículo: 320415 63/16HP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Tamaño de placa 16HP
Adaptador PSC
Tipo de boca derecha
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 65 mm
Distancia entre puntas eje f 45 mm
Plaquita de corte adecuada 16E..
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320415 63/16HP
EAN / GTIN 2050002063068
Número del fabricante TOP52GR38,0

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.