Soporte para barras de mandrinar izquierda 63/12-160 mm

Número de artículo: 320386 63/12-160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Tamaño de placa 12
Adaptador PSC
Tipo de boca izquierda
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 160 mm
Longitud útil LN 138 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 40 mm
Distancia entre puntas eje f 22 mm
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
Pieza de repuesto S01
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320386 63/12-160
EAN / GTIN 2050001714800
Número del fabricante PS6.BCC.LLB.160

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 − 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra