{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 40 mm | |
Tamaño de placa | 12 | |
Adaptador | PSC | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
Longitud útil LN | 70 mm | |
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. | 32 mm | |
Distancia entre puntas eje f | 17 mm | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 1204.. | |
Pieza de repuesto | S01 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Tipo de producto | Soporte para barras de mandrinar |
Número de artículo | 320386 40/12-90 | |
EAN / GTIN | 2050001715548 | |
Número del fabricante | PS4.BCC.LLA.090 |