Soporte para barras de mandrinar derecha 63/12-125 mm

Número de artículo: 320385 63/12-125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Tamaño de placa 12
Adaptador PSC
Tipo de boca derecha
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 125 mm
Longitud útil LN 103 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 40 mm
Distancia entre puntas eje f 22 mm
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
Pieza de repuesto S01
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320385 63/12-125
EAN / GTIN 2050001715517
Número del fabricante PS6.BCC.RLB.125

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 − 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra