DRG-MF-12R-2.25D-063A-06 Herramientas Multifunción para Taladrado, Mandrinado, Refrentado, Torneado Exterior y Ranurado Interior

Número de artículo: 3203773
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3203773
    EAN / GTIN 7291075357004
    Número del fabricante 3203773
    Número L L24150 58

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Longitud total (OAL) 3.07″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
    • Diámetro de corte (DC): 0.472″
    • Ancho funcional (WF): 0.34″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.571″
    • Longitud total (OAL): 3.07″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra