Soporte de torneado de apriete neutro, PSC, ⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A: 6311-130HPmm

Número de artículo: 320370 6311-130HP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Adaptador PSC
Tipo de boca neutro
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 130 mm
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Pieza de repuesto S05
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320370 6311-130HP
EAN / GTIN 2050001961709
Número del fabricante PS6.KDB.NNA.130-HP

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.