Soporte de torneado de apriete derecha 50/16HP mm

Número de artículo: 320350 50/16HP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 50 mm
Tamaño de placa 16
Adaptador PSC
Tipo de boca derecha
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 60 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 63 mm
Distancia entre puntas eje f 35 mm
Plaquita de corte adecuada VB.. 1604..
Pieza de repuesto S07
Longitud total 90 mm
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320350 50/16HP
EAN / GTIN 2050002039971
Número del fabricante PS5.KVF.RPA.060-HP

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra