{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 40 mm | |
Tamaño de placa | 15 | |
Adaptador | PSC | |
Tipo de boca | PSC | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. | 50 mm | |
Distancia entre puntas eje f | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | DN.. 1506.. | |
Pieza de repuesto | P05 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 320346 40/15 | |
EAN / GTIN | 2050001716811 |