Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.492″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0 ,Longitud total (OAL) 3.3″ ,Longitud utilizable (LU) 0.83″
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.492″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.508″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.492″
- Equivalente en decimales: 0.492″
- Diámetro de la brida (DF): 0.79″
- Longitud funcional (LF): 1.321″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 12.0
- Grupo de longitudes: 2xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 125
- Longitud total (OAL): 3.3″
- Point Length (PL): 0.089″
- Voladizo (LPR): 1.41″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.89″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 0.83″