DCN 290-087-32R-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3203221
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3203221
    EAN / GTIN 7291075242522
    Número del fabricante 3203221
    Número L L24040 46

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 29 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 29.0, Longitud total (OAL) 192.8 mm, Longitud utilizable (LU) 91.43 mm

    Característica:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 29 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 29.9 mm
    • Diámetro de corte mínimo (DCN) 29 mm
    • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
    • Longitud funcional (LF) 127.52 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 29.0
    • Grupo de longitudes 3xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 290
    • Longitud total (OAL) 192.8 mm
    • Point Length (PL) 4.43 mm
    • Voladizo (LPR) 132.8 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 60 mm
    • Tipo de mango Round
    • Longitud utilizable (LU) 91.43 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra