DCN 145-116-15.87R-8D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 8xD

Número de artículo: 3203220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3203220
    EAN / GTIN 7291075279122
    Número del fabricante 3203220
    Número L L24040 295

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.571″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0 ,Longitud total (OAL) 7-1/4″ ,Longitud utilizable (LU) 4.67″

    Característica:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 0.571″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.587″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.571″
    • Equivalente en decimales: 0.571″
    • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
    • Longitud funcional (LF): 5.256″
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 14.0
    • Grupo de longitudes: 8xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 145
    • Longitud total (OAL): 7-1/4″
    • Point Length (PL): 0.104″
    • Voladizo (LPR): 5.36″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longitud del mango (LS): 1.89″
    • Tipo de mango: Round
    • Longitud utilizable (LU): 4.67″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra